seca (セカ)
seca (セカ)の 専門診療・科目別
seca (セカ)の 産婦人科用品
seca (セカ)の ベビースケール
デジタル乳幼児用スケール[検定付]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41150366
品番
seca833
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
秤量
20kg
最小表示
10g(〜10kg)・20g(10kg以上)
材質
プラスチック
質量(kg)
2.5
サイズ
552×341×156mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級
4級
アズワン品番
8-1953-01
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000