seca (セカ)
seca (セカ)の 専門診療・科目別
seca (セカ)の 産婦人科用品
seca (セカ)の ベビースケール
デジタル乳幼児用スケール[検定付]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41150393
品番
seca835
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
秤量
50kg
最小表示
20g(〜20kg)・50g(20kg以上)
材質
プラスチック
質量(kg)
2.5
サイズ
552×341×156mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級
4級
アズワン品番
8-1953-02
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。