seca (セカ)
seca (セカ)の 専門診療・科目別
seca (セカ)の 産婦人科用品
seca (セカ)の ベビースケール
デジタル乳幼児用スケール 専用キャリングケース seca413
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150418
品番
seca413 専用キャリングケース
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
ナイロン・防水加工
質量(kg)
2.5
サイズ
620×110×350mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級
4級
アズワン品番
8-1953-11