seca (セカ)
seca (セカ)の 専門診療・科目別
seca (セカ)の 産婦人科用品
seca (セカ)の ベビーメジャー
乳児身長計[ベビーボード] seca416 330〜1000mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150436
品番
seca416
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
質量(kg)
3.8
サイズ
1103×402×169mm
測定範囲(mm)
330〜1000
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1954-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000