RBW853S2XW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150444 RBW853S2XW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150444 RBW853S2XW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150444 RBW853S2XW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150444 RBW853S2XW ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト TRUSCO 41150444

ラビットワゴン スチール製ワゴン 引出し・仕切2段付 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41150444 品番 RBW853S2XW
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
高さ(mm)810 奥行(mm)500 間口(mm)500 引出し数2 引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ) 仕様縦仕切4枚 トラスコ品番366-3370 種別組立式 質量(kg)25.6 ホワイト 材質(車輪)ゴム 段数3 積載荷重(kg)150 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) 均等荷重(kg)50 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする