RBW853XW ラビットワゴン500X500 引出2段付 W色 TRUSCO 41150462 RBW853XW ラビットワゴン500X500 引出2段付 W色 TRUSCO 41150462 RBW853XW ラビットワゴン500X500 引出2段付 W色 TRUSCO 41150462 RBW853XW ラビットワゴン500X500 引出2段付 W色 TRUSCO 41150462 RBW853XW ラビットワゴン500X500 引出2段付 W色 TRUSCO 41150462

ラビットワゴン500X500 引出2段付 W色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41150462 品番RBW853XW
参考基準価格(税別)¥55,020 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
段数3 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 引出しあり 高さ(mm)810 奥行(mm)500 間口(mm)500 キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト トラスコ品番366-3442 種別組立式 質量(kg)24.4 材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) 引出し数2 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする