RBW853XYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150471 RBW853XYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150471 RBW853XYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150471 RBW853XYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150471 RBW853XYG ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCO 41150471

ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41150471 品番 RBW853XYG
参考基準価格(税別)¥55,020 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
引出し数2 トラスコ品番366-3434 種別組立式 質量(kg)24.4 ヤンググリーン 高さ(mm)810 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)500 段数3 積載荷重(kg)150 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) 均等荷重(kg)50 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) あり 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする