均等耐荷重(kg)(天板)100、(棚板)20
間口(mm)750
奥行(mm)450
高さ(mm)740
質量(kg)20
材質(天板)ポリ化粧
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
トラスコ品番301-2794
種別組立式
材質(キャスター金具)スチール
材質(本体)スチール
ピッチ(mm)(中間棚板調整)135
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
棚段数(段)3
棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
最大積載量(kg/台)100