WHT4575H 作業台補助テーブルワゴン 750×450×900 TRUSCO 41150557 WHT4575H 作業台補助テーブルワゴン 750×450×900 TRUSCO 41150557 WHT4575H 作業台補助テーブルワゴン 750×450×900 TRUSCO 41150557

作業台補助テーブルワゴン 750×450×900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41150557 品番WHT4575H
参考基準価格(税別)¥77,710 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。

均等耐荷重(kg)(天板)100、(棚板)20 間口(mm)750 奥行(mm)450 高さ(mm)900 質量(kg)21.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2735 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 材質(本体)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)175 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板 最大積載量(kg/台)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする