TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
作業台補助テーブルワゴン 900×450×740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41150584
品番
WHT4590
参考基準価格(税別)
¥75,850
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
均等耐荷重(kg)
(天板)100、(棚板)20
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
740
質量(kg)
22.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
用途
作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
トラスコ品番
301-2808
種別
組立式
材質
(キャスター金具)スチール
ピッチ(mm)
(中間棚板調整)135
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
棚段数(段)
3
棚板
天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません