アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの ベビーメジャー
乳児用身長計 HM80P 100〜800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150628
品番
HM80P
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,335
販売価格(税別)
¥
14,850
バスケットに入れる
材質
プラスチック
質量(kg)
0.7
サイズ
(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm
測定範囲(mm)
100〜800
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1225-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41150628
HM80P
54549575
HM80JM
乳児用身長計
プロシェア(ナビス/アズワン)
1台
¥
20,400
税込
¥
22,440
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)