FG618000BLA トレードカート ラバーメイド 41150645

FG618000BLA トレードカート ラバーメイド 41150645 FG618000BLA トレードカート ラバーメイド 41150645

トレードカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41150645 品番FG618000BLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000

工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。発泡ポリエチレン製の堅牢な設計で軽量・耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。

均等積載量(kg/段)上棚/81.6、下棚/68 ブラック 材質(本体)ポリエチレン トラスコ品番456-3280 質量(kg)22.8 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)965×489×848 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)127 最大積載量(kg/台)149.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする