アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの ベビーメジャー
乳児用デジタル身長計 HM80D 350〜800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150646
品番
HM80D
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
支柱/アルミニウム
質量(kg)
0.7
サイズ
(全長)625×(測定部)290×(厚み)60mm
測定範囲(mm)
350〜800
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1226-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000