TRUSCO
エースワゴン(ロッカータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41150654
品番
BM50RNG
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
扉はアクリル窓扉(鍵付)ですので、中が見えて保管物の視認が簡単にできます。
仕様
天板:マット付
取手付
鍵付
用途
工具の収納・管理に便利です
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
50
材質(本体)
スチール
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
ネオグレー
付属品
(棚板)2枚鍵:2個
トラスコ品番
457-1746
材質
扉窓部:アクリル
質量(kg)
31
間口W×奥行D×高さH(mm)
685×450×802
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり
棚板寸法(mm)
間口663×奥行400×高さ20
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません