吉田製作所
吉田製作所の 専門診療・科目別
吉田製作所の 産婦人科用品
吉田製作所の ベビーメジャー
乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450〜900mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150698
品番
YS802-P
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)
約1
サイズ
290×530〜980×65mm
測定範囲(mm)
450〜900
最小目盛
1mm
収納時寸法(mm)
530×100×65
アズワン品番
0-1033-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000