※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量薄型ホワイトボードマグネシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41150874 品番 LWB-4560K
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,723
販売価格(税別)
2,475

1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。

材質表面/PET、裏面/マグネットシート 寸法(mm)450×600 サイズ450×600 アズワン品番8-8917-02 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マーカーペンは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41150874
2021-09-21
用途:
子供の学習指導

子供の学習指導に使用している。
本格的なホワイトボードは、普段は結構邪魔になる。かといって、手元で使うタイプの物だと方程式等、計算が長くなるものは書ききれない。
これだと、冷蔵庫等の鉄製の部分に張り付けて、すぐに使用できる。
我が家では、ダイニングの一角に、学習スペースを設けてあるので、その壁面にマグネットが付けられるように、壁紙の内側に鉄板を仕込んでもらっているので、そこに張り付けて使用している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする