ピットワゴン(可動トレータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41150882 品番PW2D
参考基準価格(税別)¥158,200 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。

段数5 耐荷重(kg)100 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)(こぼれ止め)中段/45、下段/80 キャスター径(Φmm)125/75 キャスター固定×2、自在×2 シルバー 付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2769 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする