FW30A ワゴン(エフタイプ) 大阪製罐 41150891 FW30A ワゴン(エフタイプ) 大阪製罐 41150891 FW30A ワゴン(エフタイプ) 大阪製罐 41150891 FW30A ワゴン(エフタイプ) 大阪製罐 41150891

ワゴン(エフタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41150891 品番FW30A
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

アクリル扉のため、中が見え収納物が確認できます。ボールベアリング式スライドレールを採用し、引出しの出し入れが大変スムーズです。カギ付で、上扉と下扉を同時にロックできます。前輪外付けキャスターを採用し、安定感がある構造です。左右取り付け可能な70mmサイドハンドル付きです。

耐荷重(kg)100 均等荷重(kg)20 材質(本体)スチール 引出しあり 材質(車輪)ウレタン シルバー 用途工場内多機能ワゴンとして最適。 トラスコ品番457-2068 材質アクリル板:上扉(厚み3mm) 質量(kg)44 間口W×奥行D×高さH(mm)610×460×907 材質(天板)メラミン化粧合板
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出を引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする