※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ホワイトボード
アズワンの ホワイトボード(壁掛け)
スケジュールボード 900×21×600
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41150917
品番
63312
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
付属品
トレー、ボードマーカー(黒・赤)、マグネット×3個、ホワイトボードイレーザー、吊下げ金具、ネジ、壁掛けフック
材質
ボード面/スチール、フレーム/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×21×600
アズワン品番
8-6969-01
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000