MCW421W スチール製ミニキャビネットワゴン LVRシリーズ 400×440×880 ホワイト TRUSCO 41151013 MCW421W スチール製ミニキャビネットワゴン LVRシリーズ 400×440×880 ホワイト TRUSCO 41151013 MCW421W スチール製ミニキャビネットワゴン LVRシリーズ 400×440×880 ホワイト TRUSCO 41151013

スチール製ミニキャビネットワゴン LVRシリーズ 400×440×880 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41151013 品番 MCW421W
参考基準価格(税別)¥103,130 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。

高さ(mm)880 引出し組合せH60 6個 付属品見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません) 仕様シリンダ錠付 トラスコ品番465-2428 質量(kg)31.8 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)440 間口(mm)400 積載荷重(kg)120 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)棚板:40、引出し:30 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 色(本体)ホワイト 引出しあり
注意
※危険防止のため、引出しを2段以上同時に引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする