※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
スチール製ミニキャビネットワゴン LVRシリーズ 400×440×880 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41151031
品番
MCW422W
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。
高さ(mm)
880
引出し組合せ
H60 2個、H120 2個
付属品
見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)
仕様
シリンダ錠付
トラスコ品番
465-2444
質量(kg)
28.9
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
440
間口(mm)
400
積載荷重(kg)
120
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
棚板:40、引出し:30
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
色(本体)
ホワイト
引出し
あり
注意
※危険防止のため、引出しを2段以上同時に引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません