曜日別特売
C274AC35300SA0J KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMET 41151146

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41151146品番C274AC35300SA0J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
静電容量 = 30μF
電圧 = 470V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C27
アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ
高さ = 94.5mm
寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
許容差(マイナス) = -5%
EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-02
用途: ちゃんと使えました

エスプレッソマシンに付けましたが、ちゃんと作動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする