TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
重量ローツールワゴン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41151214
品番
BM3S6L1
参考基準価格(税別)
¥250,050
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。
奥行(mm)
600
間口(mm)
1000
均等荷重(kg)
30
引出し組合せ
浅型/6、深型/1
トラスコ品番
508-9476
質量(kg)
104.8
色
グリーン
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
深さ(mm)
(天板)49
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません