浜田(濱田プレス工藝)
浜田(濱田プレス工藝)の ワゴン
浜田(濱田プレス工藝)の スチールワゴン
浜田(濱田プレス工藝)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
メリックス ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41151275
品番
HWA5
参考基準価格(税別)
¥139,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
2段の引出しは、同時に引き出せない安全機構装置付です。
積載荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
浅型/15、中型/30、深型/40
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
802
奥行(mm)
483
間口(mm)
603
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ゴム
色
グリーン
トラスコ品番
511-8450
質量(kg)
70
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800