浜田(濱田プレス工藝)
浜田(濱田プレス工藝)の ワゴン
浜田(濱田プレス工藝)の スチールワゴン
浜田(濱田プレス工藝)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
メリックス ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41151293
品番
HWM5
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
2段の引出しは、同時に引き出せない安全機構装置付です。
積載荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
中型/20、深型/30、浅型/15
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
759
奥行(mm)
380
間口(mm)
500
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
グリーン
トラスコ品番
511-8476
質量(kg)
45
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800