均等荷重(kg)天板/100、棚板/40、引出し/20付属品仕切り:引出し1段当たりパーテーション1枚、デバイダー2枚トラスコ品番512-3364質量(kg)65色ネオグレー高さ(mm)890材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)1000積載荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100材質(天板)リノリウム張り(30mm)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×415×90引出しあり