Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の 入浴介助用品
Aron(アロン化成)の 浴槽手すり
高さ調節付浴槽手すり(安寿)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41151312
品番
UST-130
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質
フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)
約3.9
色
レッド
高さ(mm)
(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270〜330×370〜390
取付可能厚(mm)
45〜130
アズワン品番
0-3059-21