均等荷重(kg)天板/100、棚板/40、引出し/20
付属品仕切り:引出し1段当たりパーテーション1枚、デバイダー2枚
トラスコ品番512-3356
質量(kg)70
色グリーン
高さ(mm)890
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)600
間口(mm)1000
積載荷重(kg)250
キャスター固定×2、自在×2
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(天板)リノリウム張り(30mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×415×90
引出しあり