TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネット型ツールワゴン緑1000×600×880
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41151354
品番
VD203
参考基準価格(税別)
¥157,830
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
基本となるワゴンにオプションを取り付け多様なニーズに対応します。
均等荷重(kg)
天板/100
、棚板/40
、引出し/20
付属品
仕切り:引出し1段当たりパーテーション1枚、デバイダー2枚
トラスコ品番
512-3372
質量(kg)
65
色
グリーン
高さ(mm)
890
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
600
間口(mm)
1000
積載荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
リノリウム張り(30mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
408×415×90
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません