座面回転盤 バスベンリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41151398 品番 BB-009レギュラーII
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。

材質本体/強力アルミニウム、手すり/ステンレス・ウレタン巻 質量(kg)約3.4 タイプ右きき・左きき兼用 耐荷重(kg)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×200 取付可能寸法(mm)(浴槽内寸)510〜650 アズワン品番0-7323-03 回転盤径(mm)(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする