レイクス21
レイクス21の 入浴関連
レイクス21の 入浴介助用品
レイクス21の 浴槽手すり
座面回転盤 バスベンリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41151416
品番
BB-007DXII
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,710
販売価格(税別)
¥
46,100
バスケットに入れる
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
仕様
専用アタッチメント付属(BB-007DXIIのみ)
材質
本体/ステンレス、手すり/ステンレス・ウレタン巻
寸法(mm)
(専用アタッチメント)18×10cm(BB-007DXIIのみ)
質量(kg)
約4.5
タイプ
右きき・左きき兼用
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×270×360
取付可能寸法(mm)
(浴槽内寸)45〜120
アズワン品番
0-7323-04
回転盤径(mm)
(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm