MLK841 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151607

 

MLK841 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151607
MLK841 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151607
MLK841 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151607
MLK841 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151607
MLK841 MLワゴンH805タイプ TRUSCO 41151607

MLワゴンH805タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41151607品番MLK841
参考基準価格(税別)¥110,410販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。

用途
オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
高さ(mm)805奥行(mm)477間口(mm)833キャスター径(Φmm)50キャスター自在×4ネオグレートラスコ品番300-1130種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)35.6仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)24、(大)-棚段数(段)4支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする