高さ(mm)945
奥行(mm)477
間口(mm)570
キャスター径(Φmm)50
キャスター自在×4
色ネオグレー
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
トラスコ品番300-1229
種別完成品
材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)30.6
仕切板1枚/引出し
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類双輪
引出し組合せ(小)20、(大)‐
棚段数(段)5
支柱径(Φmm)19.1
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)150