用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。高さ(mm)945奥行(mm)477間口(mm)833キャスター径(Φmm)50キャスター自在×4色ネオグレートラスコ品番300-1164種別完成品材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン質量(kg)42.6仕切板1枚/引出しストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ)キャスター種類双輪引出し組合せ(小)30、(大)-棚段数(段)5支柱径(Φmm)19.1均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)150