TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの スチール保管庫
オープン保管庫ベース付H1830
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41151731
品番
MUO18B
参考基準価格(税別)
¥81,940
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
付属品
棚板4枚・ベース
適合
ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番
462-6940
種別
オープンタイプ
材質
スチール
質量(kg)
41.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×1830
荷姿
完成品
設置方法
下置専用
棚板
追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)
70
最大積載量(kg/台)
350
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません