TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの スチール保管庫
ガラス引違保管庫ベース付H1110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41151756
品番
MUJ11B
参考基準価格(税別)
¥78,340
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
付属品
棚板2枚・ベース
仕様
シリンダ錠
適合
ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番
462-6907
種別
ガラス引違扉タイプ
材質
スチール
質量(kg)
36.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×1110
荷姿
完成品
設置方法
下置専用
棚板
追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)
70
最大積載量(kg/台)
210
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
注意
※下置としてご使用の場合は、ベース(MUU-06B、別売)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません