スチール引違保管庫ベース付H1110

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41151792 品番MUS11B
参考基準価格(税別)¥71,140 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。

付属品棚板2枚・ベース 仕様シリンダ錠(MUS-4Aは除く) 適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売) トラスコ品番462-6966 種別引違扉タイプ 材質スチール 質量(kg)35.5 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110 荷姿完成品 設置方法下置専用 棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売) 均等積載量(kg/段)70 最大積載量(kg/台)210 棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする