TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
保管庫ベースH60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41151941
品番
MUU06B
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アジャスターが付いておりますので、レベル調整が正確にスムーズに行えます。
用途
上置・下置両用タイプを下置として使う場合必要になります。
トラスコ品番
462-7008
適合機種
システム保管庫MU型
材質
スチール
質量(kg)
3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×430×60
注意
※品番末尾に「B」が付くMU型保管庫はベースが元からセットされています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません