TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
保管庫用棚板(オープン両開き用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41151957
品番
MUF201T
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
棚板用受金具4個
トラスコ品番
462-6842
適合機種
オープン・両開扉タイプ
材質
スチール
質量(kg)
2.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
874×400×17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません