移乗台

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41151967 品番VAL13001
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様抗菌加工 材質本体/PP(ポリプロピレン)、滑り止め・脚ゴム・固定具カバー/エチレンプロピレンゴム、脚部/アルミニウム 質量(kg)3.7 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×390〜630 取付可能寸法(mm)(かまち幅)最大135 アズワン品番0-3576-11 適合寸法(mm)(かまち高さ)360〜600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする