両開き保管庫ベース付H1830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152002 品番MUH18B
参考基準価格(税別)¥111,170 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。

付属品棚板4枚・ベース 仕様シリンダ錠 適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売) トラスコ品番462-6877 種別両開扉タイプ 材質スチール 質量(kg)55.4 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830 荷姿完成品 設置方法下置専用 棚板追加棚板:MUF2-01T(別売) 均等積載量(kg/段)70 最大積載量(kg/台)350 棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする