TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
フリッパードアーキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41152142
品番
FPD4507A
参考基準価格(税別)
¥446,800
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
付属品
見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
301-8687
種別
フリッパードアタイプ
幅(mm)
1010
質量(kg)
146.4
高さ(mm)
1335
材質(本体)
スチール(焼付塗装)
奥行(mm)
650
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
引出し組合せ
スチール引出しX-1(小)24個、X-2(大)12個
材質(引出し)
スチール
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません