中量引戸保管庫880×550×880

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152185 品番DX858D
参考基準価格(税別)¥124,550 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

棚板は30mmピッチで移動可能です。

付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 仕様シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番518-0651 種別引き違い扉タイプ 質量(kg)36.6 材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)881×551×880 荷姿完成品 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 均等積載量(kg/段)80 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする