付属品棚板2枚
仕様シリンダ錠
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番518-0643
種別両開き扉タイプ
質量(kg)34.6
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)881×551×880
荷姿完成品
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30
均等積載量(kg/段)80
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30