大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 保管庫
ロッカーS 両開 最大積載量300kg 棚板2枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41152307
品番
800S
参考基準価格(税別)
¥115,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。
付属品
棚板2枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
457-1665
種別
両開き扉タイプ
幅(mm)
811
質量(kg)
38
高さ(mm)
881
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
100
材質(扉)
スチール
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/789×485×20
有効寸法(mm)
ロッカー内/W720×D515×H970(棚板含まず)
最大積載量(kg/台)
300
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500