ヒカリ技研工業
ヒカリ技研工業の 衣服関連
ヒカリ技研工業の シューズ 利用者用
サンダル 女性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41152335
品番
SA-8
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
軽量で滑りにくく、疲れにくい履き心地です。サイドの穴で通気性を確保しています。
色
サックス
材質
発泡材(EVARON)
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜23.5
機能
抗菌・消臭加工
アズワン品番
8-4337-02
洗濯方法
水洗い可