※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHC604LB4SA スーパーヘビー・窓・引出4個・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152413 SHC604LB4SA スーパーヘビー・窓・引出4個・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152413 SHC604LB4SA スーパーヘビー・窓・引出4個・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152413 SHC604LB4SA スーパーヘビー・窓・引出4個・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152413 SHC604LB4SA スーパーヘビー・窓・引出4個・ベース付1200×650×1900 TRUSCO 41152413

スーパーヘビー・窓・引出4個・ベース付1200×650×1900

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152413 品番SHC604LB4SA
参考基準価格(税別)¥443,280 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用して頂くと、フォークリフトでの移動が可能となります。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。

付属品棚板4枚 仕様シリンダ錠、ベース付 トラスコ品番461-4127 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)169 高さ(mm)1920 奥行(mm)650 キャスター150mmウレタン車、自在ストッパー付(TUJB-150)4個を標準装備 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せSタイプ4個 外寸法(mm)600 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする