TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
スーパーヘビーキャビネット(引出し付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41152447
品番
SHC604M2L
参考基準価格(税別)
¥334,590
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
付属品
棚板4枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
461-4178
種別
両開き扉タイプ
幅(mm)
1200
質量(kg)
124
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
引出し組合せ
Lタイプ2個
外寸法(mm)
550
材質(引出し)
スチール
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35
有効間口(mm)
1196
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません