サンダル 女性用

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41152475 品番 SA-8
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,674
販売価格(税別)
3,340

軽量で滑りにくく、疲れにくい履き心地です。サイドの穴で通気性を確保しています。

ブラック 材質発泡材(EVARON) サイズS サイズ(cm)約22〜22.5 機能抗菌・消臭加工 アズワン品番8-4339-01 洗濯方法水洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする