※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M102G ミゼットキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 41152632 M102G ミゼットキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 41152632 M102G ミゼットキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐 41152632

ミゼットキャビネット(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41152632 品番M102G
参考基準価格(税別)¥155,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。

付属品各引出しにパーテーション(大仕切)2枚 デバイダー(小仕切)No-2(98mm)4枚No-3(148mm)2枚 トラスコ品番457-2173 材質スチール 質量(kg)31 高さ(mm)663 タイプオールロック 奥行(mm)407 間口(mm)418 均等荷重(kg)20 引出し数H60 4個、H120 3個 最大積載量(kg)160 引出し組合せH60 4個、H120 3個 塗装粉体塗装 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×663
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする